Antichute 3M 3101432, Type : Ligne de vie rétractable Bord | Longueur : 2.5 m
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge Longes à rappel automatique
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3101432
Rubix :0520-6172679
Fabricant :7100309987
EAN :3660570037355

Détails articles : SANGLE SIMPLE DE 2,5 M A RAPPEL AUTOMATIQUE
Conçu pour la connexion au niveau des pieds et pour les applications en bord d'attaque;Conception extrêmement compacte et légère;Système de freinage à activation rapide avec détection de vitesse;Boîtier thermoplastique robuste et résistant aux chocs;Boucle d'ancrage pivotante;Connecteur intégré pour fixation directe au harnais;Absorbeur d'énergie externe robuste et indicateur de chute;Équipé de 3M™ Connected Safety ID (CSID).;Disponible en plusieurs styles et configurations
La 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge longe à rappel automatique est spécialement conçue pour la connexion au niveau des pieds et les applications en bord d'attaque, souvent rencontrées dans le secteur de la construction. La longe de sauvetage rétractable est conçue de façon ergonomique, facile à utiliser et peut être fixée directement à presque tous les harnais.
Points forts
La 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge longe à rappel automatique est spécialement conçue pour la connexion au niveau des pieds et les applications en bord d'attaque, souvent rencontrées dans le secteur de la construction. La longe de sauvetage rétractable est conçue de façon ergonomique, facile à utiliser et peut être fixée directement à presque tous les harnais.
Applications
Électrique; Nettoyage; Démolition
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne de vie rétractable bord |
|---|---|
| Longueur | 2,5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 644,34 €
325,00 € HT
/ unité
390,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours