Filtre pour masque réutilisable Honeywell 1785030, Type : Filtre 250 b2 1785030 p/masq.complet gaz/vap fernez | Classe : B2
250 b2 1785030
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :1785030
Rubix :0491-6043662
EAN :7312557850308


Résumé technique
| Type | filtre 250 b2 1785030 p/masq.complet gaz/vap fernez |
|---|---|
| Classe | b2 |
Documents
Détails articles : FILTRE 250 B2 1785030 P/MASQ.COMPLET GAZ/VAP FERNEZ
Performances de filtration des gaz et particules au-delà des exigences de la norme CE pour une excellente et plus longue efficacité de filtration. Structure de cartouche spécifique pour une meilleure résistance respiratoire et plus de confort pour l’utilisateur. Design adapté afin de ne pas gêner le champs de vision. Emballé individuellement pour une meilleure protection. Opercules de sécurité pour une durée de stockage de filtres usagers allant jusqu’à 6 mois. Livré avec 2 fermeture étanches pour un stockage sûr.
Applications
Filtre pour demi-masques et masques complets.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre 250 b2 1785030 p/masq.complet gaz/vap fernez |
|---|---|
| Classe | b2 |
| Matière | aluminium |
| Raccordement | rd40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,47 € HT
/ unité
38,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours