Filtre pour masque réutilisable Moldex 930001, Type : Filtre antigaz | Classe : ABE1
Filtre anti-gaz série 9000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Moldex :930001
Rubix :5693-6081007
Fabricant :930001
EAN :4019444007571

Documents
Détails articles : FILTRE ANTIGAZ EASYLOCK ABE1 P/SERIE 7000 ET 9000 UE10
Les filtres antigaz EasyLock Moldex de la série 9000 offrent une solution fiable et efficace pour la protection respiratoire dans divers environnements professionnels. Conçus pour être compatibles avec les masques série 7000 et 9000 de Moldex, ils sont reconnus pour leur conception innovante, leur confort d’utilisation et leur durabilité. Adaptés aux exigences des secteurs industriels les plus exigeants, ils garantissent une protection optimale contre une large gamme de gaz et de vapeurs dangereuses. Ces filtres se distinguent par leur système de fixation EasyLock, qui simplifie l’installation tout en réduisant les risques d’erreurs.
Caractéristiques:
Ces filtres antigaz de la série 9000 se distinguent par leur conception intuitive et pratique. Ils intègrent un système de fixation sans adaptateur, permettant une connexion directe aux masques compatibles, ce qui réduit le temps de montage et améliore la sécurité. Ces filtres sont fabriqués avec des matériaux robustes, garantissant une excellente durabilité et une résistance à l’usure dans des environnements difficiles. Leur conception compacte optimise le confort de l’utilisateur en réduisant le poids et l’encombrement, tout en assurant une performance de filtration constante. Les filtres offrent une protection fiable contre une large variété de gaz et de vapeurs, répondant ainsi aux besoins des professionnels travaillant dans des environnements à risques. Un système de code couleur permet d'identifier rapidement le niveau et le type de protection.
Spécifications:
- Système de fixation : système à baïonnette EasyLock, sans adaptateur ni pièces supplémentaires.
- Compatibilité : masques Moldex série 7000 et 9000.
- Matériaux : contenant du filtre en polystyrène et filtre au charbon actif.
- Protection : contre une large gamme de gaz et vapeurs : gaz et vapeurs organiques à haut point d’ébullition (A), gaz et vapeurs inorganiques (B), gaz acides (E), ammoniaque (K), vapeurs organiques à bas point d’ébullition (AX), mercure (Hg P3).
- Poids : moins de 150 grammes.
- 100 % sans PVC (produit et emballages).
- Les filtres doivent être remplacés lorsque l'utilisateur perçoit des odeurs, cela signifie qu'ils sont saturés.
- Classe des filtres : 1 000 ppm pour la classe 1 et 5 000 ppm pour la classe 2.
- Possibilité de monter un filtre à particule sur le filtre à gaz.
Normes:
Les filtres antigaz EasyLock Moldex série 9000 respectent la norme européenne EN 14387 relative à la protection contre les gaz et vapeurs. Ils sont certifiés CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Ces filtres sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001 gage d'une qualité exemplaire.
Informations sur la marque:
Moldex est une entreprise reconnue mondialement pour ses solutions de protection individuelle innovantes et fiables. Fondée en 1980, la marque s’est imposée comme un leader dans la fabrication d’équipements de protection respiratoire et auditive. Avec plus de 40 ans d’expérience, Moldex s’engage à fournir des produits de haute qualité qui répondent aux besoins des professionnels dans les secteurs industriels, chimiques, et de la construction. Innovante et orientée vers le développement durable, Moldex allie technologies avancées et respect de l’environnement pour proposer des solutions à la fois performantes et responsables.
Caractéristiques:
Ces filtres antigaz de la série 9000 se distinguent par leur conception intuitive et pratique. Ils intègrent un système de fixation sans adaptateur, permettant une connexion directe aux masques compatibles, ce qui réduit le temps de montage et améliore la sécurité. Ces filtres sont fabriqués avec des matériaux robustes, garantissant une excellente durabilité et une résistance à l’usure dans des environnements difficiles. Leur conception compacte optimise le confort de l’utilisateur en réduisant le poids et l’encombrement, tout en assurant une performance de filtration constante. Les filtres offrent une protection fiable contre une large variété de gaz et de vapeurs, répondant ainsi aux besoins des professionnels travaillant dans des environnements à risques. Un système de code couleur permet d'identifier rapidement le niveau et le type de protection.
Spécifications:
- Système de fixation : système à baïonnette EasyLock, sans adaptateur ni pièces supplémentaires.
- Compatibilité : masques Moldex série 7000 et 9000.
- Matériaux : contenant du filtre en polystyrène et filtre au charbon actif.
- Protection : contre une large gamme de gaz et vapeurs : gaz et vapeurs organiques à haut point d’ébullition (A), gaz et vapeurs inorganiques (B), gaz acides (E), ammoniaque (K), vapeurs organiques à bas point d’ébullition (AX), mercure (Hg P3).
- Poids : moins de 150 grammes.
- 100 % sans PVC (produit et emballages).
- Les filtres doivent être remplacés lorsque l'utilisateur perçoit des odeurs, cela signifie qu'ils sont saturés.
- Classe des filtres : 1 000 ppm pour la classe 1 et 5 000 ppm pour la classe 2.
- Possibilité de monter un filtre à particule sur le filtre à gaz.
Normes:
Les filtres antigaz EasyLock Moldex série 9000 respectent la norme européenne EN 14387 relative à la protection contre les gaz et vapeurs. Ils sont certifiés CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Ces filtres sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001 gage d'une qualité exemplaire.
Informations sur la marque:
Moldex est une entreprise reconnue mondialement pour ses solutions de protection individuelle innovantes et fiables. Fondée en 1980, la marque s’est imposée comme un leader dans la fabrication d’équipements de protection respiratoire et auditive. Avec plus de 40 ans d’expérience, Moldex s’engage à fournir des produits de haute qualité qui répondent aux besoins des professionnels dans les secteurs industriels, chimiques, et de la construction. Innovante et orientée vers le développement durable, Moldex allie technologies avancées et respect de l’environnement pour proposer des solutions à la fois performantes et responsables.
Points forts
- Système EasyLock pour une installation rapide et sans erreur.
- Conception compacte et légère pour un confort accru.
- Protection fiable contre une large gamme de gaz et vapeurs dangereux.
- Compatibilité parfaite avec les masques complets et demi-masques Moldex série 7000 et 9000.
- Réduction des coûts grâce à l’absence de pièces adaptatives supplémentaires.
- Système de fixation double permettant d’ajouter un filtre à particules au filtre à gaz de manière simple et intuitive.
- Conception compacte et légère pour un confort accru.
- Protection fiable contre une large gamme de gaz et vapeurs dangereux.
- Compatibilité parfaite avec les masques complets et demi-masques Moldex série 7000 et 9000.
- Réduction des coûts grâce à l’absence de pièces adaptatives supplémentaires.
- Système de fixation double permettant d’ajouter un filtre à particules au filtre à gaz de manière simple et intuitive.
Applications
Les filtres antigaz EasyLock Moldex série 9000 sont idéaux pour une utilisation dans les contextes suivants :
- Secteur chimique : protection contre les vapeurs organiques et inorganiques.
- Industrie pétrolière et gazière : filtration des gaz dangereux sur les sites d’extraction et de raffinage.
- Construction et bâtiment : protection contre les solvants et autres substances chimiques courantes.
- Travail en laboratoire : filtration des vapeurs acides et toxiques.
- Maintenance industrielle : protection contre les émissions de gaz pendant les réparations.
- Secteur pharmaceutique : utilisation dans des environnements stériles et contrôlés.
- Industrie automobile : protection contre les vapeurs de peinture et de solvant.
- Nettoyage industriel : adapté aux environnements à forte concentration de vapeurs chimiques.
- Secteur chimique : protection contre les vapeurs organiques et inorganiques.
- Industrie pétrolière et gazière : filtration des gaz dangereux sur les sites d’extraction et de raffinage.
- Construction et bâtiment : protection contre les solvants et autres substances chimiques courantes.
- Travail en laboratoire : filtration des vapeurs acides et toxiques.
- Maintenance industrielle : protection contre les émissions de gaz pendant les réparations.
- Secteur pharmaceutique : utilisation dans des environnements stériles et contrôlés.
- Industrie automobile : protection contre les vapeurs de peinture et de solvant.
- Nettoyage industriel : adapté aux environnements à forte concentration de vapeurs chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre antigaz |
|---|---|
| Classe | abe1 |
| Matière | polypropylène, charbon actif, polystyrène |
| Raccordement | bayonet connector |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,00 € HT
/ 10 unités
140,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
