Filtre pour masque réutilisable 3M D8094, Type : Filtre combiné | Classe : A1B1E1K1P3R

3M™ Secure Click™ Filtres à gaz, à vapeur et à particules série D8000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :D8094
Rubix :2771-6181323
Fabricant :7100153236
CARTOUCHE DUAL FLOW A1B1E1K1P3R UE SACHET DE 2 FILTRES

Résumé technique

Typefiltre combiné
Classea1b1e1k1p3r

Documents

Détails articles : CARTOUCHE DUAL FLOW A1B1E1K1P3R UE SACHET DE 2 FILTRES


Les filtres 3M™ Secure Click™ pour gaz, vapeurs et particules de la série D8000 peuvent offrir une protection contre une série de risques respiratoires en fonction du modèle choisi.Adaptées à une utilisation avec les respirateurs réutilisables 3M™ Secure Click™, nos cartouches peuvent également être utilisées en combinaison avec les filtres à particules 3M™ Secure Click™ de la série D7900, avec un support de filtre 3M™ D701.
Les filtres 3M™ Secure Click™ pour gaz, vapeurs et particules de la série D8000 peuvent offrir une protection contre une gamme de risques respiratoires en fonction du modèle choisi. À utiliser avec les respirateurs réutilisables 3M™ Secure Click™. Les nouvelles cartouches et filtres à double flux permettent de respirer plus facilement.

Points forts

Les nouvelles cartouches et filtres à double flux permettent de respirer facilement;Protège contre une gamme de risques respiratoires en fonction du modèle sélectionné;Connexion rapide et simple des cartouches. Il suffit d'aligner les connexions et de pousser jusqu'à ce que vous entendiez un clic;Utiliser avec les respirateurs réutilisables 3M™ Secure Click™;La conception à dos balayé permet un champ de vision amélioré et une compatibilité avec les boucliers de soudage et de meulage.

Applications

Soudage, meulage

Informations techniques


Attributs
Typefiltre combiné
Classea1b1e1k1p3r
71,97 € HT
/ paquet
86,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.