Trousse de secours GISS 848132, Type : 4/6 personnes | Largeur : 205 mm | Longueur : 240 mm
Kit de Premiers Secours pour «Soudeur» 4/6 personnes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :848132
Rubix :C600-6090150
EAN :3660338091056

Documents
Détails articles : VALISE DE SECOURS SOUDEUR 4/6 PERSONNES
Valise de secours 4/6 personnes en polypropylène blanc.
Dimensions : 240 x 205 x 48 mm. Poids : 420 g.
APPLICATIONS
Composition spécialement adaptée aux métiers de la soudure.
Composition de la valise :
- 1 couverture de survie
- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm
- 1 pansements adhésifs 10 x 6 cm
- 1 pansement brûlures stérile 5 x 7 cm
- 1 pansement brûlures stérile 10 x 7 cm
- 1 pansement compressif stérile
- 5 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 10 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 5 dosettes de sérum physiologique stérile
- 5 compresses oculaires stériles
- 5 oeillères operculées
- 1 feuillet premiers soins
Dimensions : 240 x 205 x 48 mm. Poids : 420 g.
APPLICATIONS
Composition spécialement adaptée aux métiers de la soudure.
Composition de la valise :
- 1 couverture de survie
- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm
- 1 pansements adhésifs 10 x 6 cm
- 1 pansement brûlures stérile 5 x 7 cm
- 1 pansement brûlures stérile 10 x 7 cm
- 1 pansement compressif stérile
- 5 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 10 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 5 dosettes de sérum physiologique stérile
- 5 compresses oculaires stériles
- 5 oeillères operculées
- 1 feuillet premiers soins
Informations techniques
Attributs
| Type | 4/6 personnes |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Largeur | 205 mm |
| Hauteur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 51,82 €
39,00 € HT
/ unité
46,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h