Trousse de secours Farmor ATM 2133 PP, Type : coffret de secours atelier m�canique | Largeur : 175 mm | Longueur : 270 mm
Coffret de secours atelier mécanique et maintenance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :ATM 2133 PP
Rubix :A355-6081643
EAN :3760098252169

Résumé technique
| Type | coffret de secours atelier m�canique |
|---|---|
| Longueur | 270 mm |
| Largeur | 175 mm |
Documents
Détails articles : COFFRET SECOURS 8/10 PERSONNES ATELIER MAINTENANCE MECANIQUE
Composition : 1 couv. de survie, 1 écharpe triangulaire, 25 pansements adhésifs, 3 pansements compressifs stériles, 4 pansements brûlures stériles 5 x 7 cm, 10 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm, 1 rouleau sparadrap sécable, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes avec loupe, 1 paire de gants jetables, 1 pulvérisateur chlorhexidine 50 ml, 5 dosettes de sérum physiologique, 5 'illères operculées, 2 sacs plastiques, 1 feuillet de premiers soins.
Points forts
Livré emballé avec poignée de transport, support mural, vis et chevilles.
Informations techniques
Attributs
| Type | coffret de secours atelier m�canique |
|---|---|
| Longueur | 270 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Hauteur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,41 € HT
/ unité
160,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours