Trousse de secours Farmor POC 3250 PE, Type : Pochette de secours | Largeur : 280 mm | Longueur : 190 mm
Pochette de secours « Universelle »
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :POC 3250 PE
Rubix :A355-6237515
EAN :3760098260072
Documents
Détails articles : POCHETTE DE SECOURS 100 RECYCLABLE 'UNIVERSELLE' 1/5
. Fermeture par zip refermable Muni du trou européen
. Pochette en 100 % PE PE 51 μ MAT / PE 63 μ BLANC
. EMBALLAGE 100 % RECYCLABLE
Contenu :
▪ 1 couverture de survie
▪ 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
▪ 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
▪ 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
▪ 1 pansement compressif stérile
▪ 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
▪ 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
▪ 1 bande extensible de 3 m x 7 cm
▪ 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
▪ 1 paire de ciseaux Lister 15 cm
▪ 1 pince à échardes à mors plats
▪ 1 paire de gants jetables
▪ 5 compresses imprégnées d’une solution nettoyante cutanée à la
chlorhexidine
▪ 1 trio de 0.8 ml de gel à l’arnica
▪ 2 compresses imprégnées d’une solution hydroalcoolique
▪ 2 sachets de 5 ml d’eau gélifiée
▪ 2 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml
▪ 1 livret premiers soins en 10 langues
. Pochette en 100 % PE PE 51 μ MAT / PE 63 μ BLANC
. EMBALLAGE 100 % RECYCLABLE
Contenu :
▪ 1 couverture de survie
▪ 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
▪ 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
▪ 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
▪ 1 pansement compressif stérile
▪ 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
▪ 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
▪ 1 bande extensible de 3 m x 7 cm
▪ 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
▪ 1 paire de ciseaux Lister 15 cm
▪ 1 pince à échardes à mors plats
▪ 1 paire de gants jetables
▪ 5 compresses imprégnées d’une solution nettoyante cutanée à la
chlorhexidine
▪ 1 trio de 0.8 ml de gel à l’arnica
▪ 2 compresses imprégnées d’une solution hydroalcoolique
▪ 2 sachets de 5 ml d’eau gélifiée
▪ 2 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml
▪ 1 livret premiers soins en 10 langues
Informations techniques
Attributs
| Type | pochette de secours |
|---|---|
| Longueur | 190 mm |
| Largeur | 280 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 35,07 €
29,90 € HT
/ unité
35,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
