Trousse de secours Farmor TRO 8050 TP, Type : Trousse de secours | Largeur : 80 mm | Longueur : 200 mm
Trousse de secours ARTISAN 2/4 personnes
Voir les informations techniquesRéférences
Farmor :TRO 8050 TP
Rubix :A355-6183764
Fabricant :TRO 8050 TP
EAN :3760098258055

Détails articles : TROUSSE DE SECOURS ARTISAN 2/4 PERSONNES
Tissu imperméable bleu en polyester 600 deniers. Accroche ceinture par sangle. Multi-poches de rangement. Fermeture par zip.
Composition de la trousse :
- 1 couverture de survie
- 5 pansements adhésifs 20 x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 x 6 cm
- 1 pansement compressif stérile
- 5 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux Lister 15 cm
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 1 lot de 12 épingles de sûreté
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti-coups au calendula
- 1 lot de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan
- 1 dosette de sérum physiologique stérile
- 1 œillère operculée
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
Dimensions : 140 x 110 x 45 mm. Poids : 300 g.
Composition de la trousse :
- 1 couverture de survie
- 5 pansements adhésifs 20 x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 x 6 cm
- 1 pansement compressif stérile
- 5 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux Lister 15 cm
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 1 lot de 12 épingles de sûreté
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti-coups au calendula
- 1 lot de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan
- 1 dosette de sérum physiologique stérile
- 1 œillère operculée
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
Dimensions : 140 x 110 x 45 mm. Poids : 300 g.
Informations techniques
Attributs
| Type | trousse de secours |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,86 € HT
/ unité
56,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h