Trousse de secours GISS 840267, Type : 4/6 personnes | Largeur : 180 mm | Longueur : 240 mm
Valise de secours G-RESCUE 4/6 personnes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840267
Rubix :C600-6077833
EAN :3660338058677

Documents
Détails articles : VALISE DE SECOURS G-RESCUE 4/6 PERSONNES
Valise en polyéthylène blanc.
Dimensions : 240 x 180 x 175 mm
APPLICATIONS
Permet d'équiper des unités de 4 à 6 personnes et contient les éléments indispensables pour apporter les premiers soins sur les chantiers.
Dimensions : 240 x 180 x 175 mm
APPLICATIONS
Permet d'équiper des unités de 4 à 6 personnes et contient les éléments indispensables pour apporter les premiers soins sur les chantiers.
Composition :
- 1 couverture de survie
- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 x 6 cm
- 1 pansement compressif stérile
- 5 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 10 compresses à la chlorhexidine
- 5 compresses au calendula
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 1 feuillet de premiers soins
Informations techniques
Attributs
| Type | 4/6 personnes |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Largeur | 180 mm |
| Hauteur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 48,89 €
44,90 € HT
/ unité
53,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h