Trousse de secours Farmor FAR 3040 RO, Type : Gamme Multirisques | Largeur : 250 mm | Longueur : 90 mm
Coffret de secours « Universel »
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :FAR 3040 RO
Rubix :A355-6237519
EAN :3760098260003

Documents
Détails articles : COFFRET DE SECOURS 100 RECYCLABLE 'UNIVERSEL' 5/10
. Polypropylène / Farine de bois charges végétales entre 30 et 40 % Rouge
. Alvéoles de rangement 100 % recyclable
. Fermeture par clip
. Poignée de transport et support mural
Contenu :
▪ 1 couverture de survie
▪ 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
▪ 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
▪ 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
▪ 2 pansements compressifs stériles
▪ 2 sachets de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
▪ 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
▪ 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
▪ 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
▪ 1 paire de ciseaux Lister 15 cm
▪ 1 pince à échardes à mors plats
▪ 1 paire de gants jetables
▪ 10 compresses imprégnées de chlorhexidine
▪ 2 trios de 0.8 ml de gel à l’arnica
▪ 5 compresses imprégnées d’une solution hydroalcoolique
▪ 5 sachets de 5 ml d’eau gélifiée
▪ 5 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml
▪ 1 livret premiers soins en 10 langues
. Alvéoles de rangement 100 % recyclable
. Fermeture par clip
. Poignée de transport et support mural
Contenu :
▪ 1 couverture de survie
▪ 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
▪ 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
▪ 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
▪ 2 pansements compressifs stériles
▪ 2 sachets de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
▪ 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
▪ 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
▪ 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
▪ 1 paire de ciseaux Lister 15 cm
▪ 1 pince à échardes à mors plats
▪ 1 paire de gants jetables
▪ 10 compresses imprégnées de chlorhexidine
▪ 2 trios de 0.8 ml de gel à l’arnica
▪ 5 compresses imprégnées d’une solution hydroalcoolique
▪ 5 sachets de 5 ml d’eau gélifiée
▪ 5 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml
▪ 1 livret premiers soins en 10 langues
Informations techniques
Attributs
| Type | gamme multirisques |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 190 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,39 € HT
/ unité
85,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h