Détails articles : VALISE DE SECOURS USINAGE 4/6 PERSONNES
Valise de secours 4/6 personnes en polypropylène blanc. Dimensions : 240 x 180 x 75 mm. Poids : 521 g. APPLICATIONS Composition spécialement adaptée aux métiers de l'usinage.
Composition de la valise : - 1 couverture de survie - 20 pansements adhésifs 20 x 72 mm - 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm - 2 pansements adhésifs 10 x 6 cm - 2 pansements compressifs stériles - 5 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm - 1 bande extensible 3 m x 5 cm - 1 bande extensible 3 m x 7 cm - 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds - 1 pince à échardes avec loupe - 1 paire de gants jetables - 10 compresses nettoyantes à la chlorhexidine - 5 dosettes de sérum physiologique stérile - 3 oeillères operculées - 2 sachets en plastique - 1 feuillet premiers soins