Trousse de secours Farmor LGD 9005 PP, Type : 10 personnes | Largeur : 205 mm | Longueur : 240 mm
Valise de secours 5 personnes longue durée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :LGD 9005 PP
Rubix :A355-6111490
EAN :3760098259106

Documents
Détails articles : VALISE DE SECOURS LONGUE DUREE 5 PERSONNES PP BLANC
Valise de secours LONGUE DUREE 5 personnes avec poignée de transport, en polypropylène blanc
Dimensions : 240 mm x 205 mm x 48 mm, poids : 475 g, date limite d'utilisation rallongée de 16 moi. 1 couverture de survie 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm 1 pansement compressif stérile 1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm 1 bande extensible de 3 m x 5 cm 1 bande extensible de 3 m x 7 cm 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds 1 pince à échardes à mors plats 1 paire de gants jetables 12 épingles de sûreté 1 aérosol de 50 ml d'eau nettoyante stérile 5 compresses anti-coups au calendula 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez 5 dosettes de sérum physiologique stérile 3 oeillères operculées 1 sachet plastique 1 livret premiers soins en 10 langues
Dimensions : 240 mm x 205 mm x 48 mm, poids : 475 g, date limite d'utilisation rallongée de 16 moi. 1 couverture de survie 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm 1 pansement compressif stérile 1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm 1 bande extensible de 3 m x 5 cm 1 bande extensible de 3 m x 7 cm 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds 1 pince à échardes à mors plats 1 paire de gants jetables 12 épingles de sûreté 1 aérosol de 50 ml d'eau nettoyante stérile 5 compresses anti-coups au calendula 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez 5 dosettes de sérum physiologique stérile 3 oeillères operculées 1 sachet plastique 1 livret premiers soins en 10 langues
Applications
Composée de tous les éléments recommandés par les organismes de prévention et les médecins du travail, cette gamme ''longue durée'' permet de soigner et de protéger les blessures les plus courantes. Produits périssables clairement identifiés et conditionnés en sachet séparé, étiqueté avec leur date de péremption.
Informations techniques
Attributs
| Type | 10 personnes |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Largeur | 205 mm |
| Hauteur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,82 € HT
/ unité
77,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours