Trousse de secours Farmor SOU 2570 PP, Type : 4/6 personnes | Largeur : 205 mm | Longueur : 240 mm
Valise de soudeur 4/6 personnes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :SOU 2570 PP
Rubix :A355-6078835
EAN :3760098252572

Documents
Détails articles : VALISE SECOURS SOUDEUR 4/6 PERS. POLYPROPYLENE SANS SUPPORT
Valise de secours SOUDEUR 4/6 personnes.
Avec poignée de transport.
Polypropylène blanc.
Dimensions : 240 x 205 x 48 mm.
Poids : 420 g.
Cette valise est disponible en box comptoir de 10 pièces.
Points forts
Livré emballé avec poignée de transport.
Informations techniques
Attributs
| Type | 4/6 personnes |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Largeur | 205 mm |
| Hauteur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,99 € HT
/ unité
85,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours