Trousse de secours Farmor FAR 2077 PP, Type : 4/5 personnes | Largeur : 205 mm | Longueur : 240 mm
Valise de secours ''bâtiment''
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :FAR 2077 PP
Rubix :A355-6059613
EAN :3760098252770

Documents
Détails articles : VALISE SECOURS 4/6 PERS.BATIMENT POLYPROPYLENE ET SUPPORT MURAL
Permet d&rsquo,é,quiper des unité,s de 4/6 ou 8/10 personnes et contient les é,lé,ments indispensables pour apporter les premiers soins sur les chantiers. Coffret de secours contenant : couverture de survie, é,charpes triangulaires, pansements compressifs sté,riles, pansements adhé,sifs de diffé,rentes tailles, pulvé,risateur de 50 ml de solution nettoyante, né,cessaire lave oeil ...
Points forts
Composition : 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 14 pansements adhésifs assortis (6 de 20x72 mm, 4 de 53x70 mm, 2 de 100x60 mm), 2 pansements compressifs stériles, 5 compresses stériles individuelles (200x200 mm), 2 bandes extensibles (1 de 3 m x 5 cm et 1 de 3 m x 7 cm), 1 rouleau de sparadrap sécable (5 m x 2 cm), 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 paire de gants jetables, 12 épingles de sûreté, 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine, 6 compresses au calendula, 2 tampons hémostatiques pour le nez, 2 dosettes de sérum physiologique stérile, 1 œillère operculée, 1 feuillet « 1ers soins ».
Applications
Pour les artisans du bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Type | 4/5 personnes |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Largeur | 205 mm |
| Hauteur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,35 € HT
/ unité
65,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h