Trousse de secours GISS 863263, Type : 2/4 personnes | Largeur : 135 mm | Longueur : 210 mm
Trousse G-RESCUE 2/4 JAUNE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ancienne référence :844991
GISS :863263
Rubix :C600-5278233
EAN :3660338178658



Documents
Détails articles : TROUSSE G-RESCUE 2/4 JAUNE VEHICULE OU 2/4 PERSONNES
Trousse de secours 2/4 personnes et/ou véhicule (contient un éthylotest chimique à usage unique NFX 20-702). Solide, pratique, ultra légère et compacte, sa matière en EVA semi-rigide protège les produits de la poussière et des chocs.
Fluorescente et rétro réfléchissante pour une meilleure visibilité en cas d'urgence.
Compartiments et pochettes intérieures pour un rangement ordonné et une visibilité immédiate des produits.
Poignée de transport et passant pour ceinture au dos.
Dimensions : 210x135x70 mm.
APPLICATIONS
Véhicules, soins à des équipes travaillant à l'extérieur (paysagistes, cantonniers, travailleurs isolés... ).
Composition de la trousse :
- 1 éthylotest individuel à usage unique : Norme NFX 20-702
- 1 couverture de survie
- 5 pansements adhésifs 20 x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 pansement compressif stérile
- 4 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses à la chlorhexidine
- 3 compresses au calendula
- 2 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 1 dosette de sérum physiologique stérile
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 1 feuillet premiers soins
Fluorescente et rétro réfléchissante pour une meilleure visibilité en cas d'urgence.
Compartiments et pochettes intérieures pour un rangement ordonné et une visibilité immédiate des produits.
Poignée de transport et passant pour ceinture au dos.
Dimensions : 210x135x70 mm.
APPLICATIONS
Véhicules, soins à des équipes travaillant à l'extérieur (paysagistes, cantonniers, travailleurs isolés... ).
Composition de la trousse :
- 1 éthylotest individuel à usage unique : Norme NFX 20-702
- 1 couverture de survie
- 5 pansements adhésifs 20 x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 pansement compressif stérile
- 4 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses à la chlorhexidine
- 3 compresses au calendula
- 2 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 1 dosette de sérum physiologique stérile
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 1 feuillet premiers soins
Points forts
Obligatoire dans tous les véhicules professionnels.
Informations techniques
Attributs
| Type | 2/4 personnes |
|---|---|
| Longueur | 210 mm |
| Largeur | 135 mm |
| Hauteur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,21 € HT
/ unité
54,25 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
