Trousse de secours Farmor FAR 3520 BOX, Type : Ensemble de secours | Largeur : 250 mm | Longueur : 110 mm
Ensemble de secours « Universel »
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :FAR 3520 BOX
Rubix :A355-6237518

Documents
Détails articles : FARBOX ENSEMBLE DE SECOURS 100 RECYCLABLE 'UNIVERSEL' 10/20
. En carton FSC – Emballage RECYCLABLE
. Poignée de transport
. Accroche murale
. Fenêtre transparente pour visibilité immédiate des produits
. Poignée de transport
. Accroche murale
. Fenêtre transparente pour visibilité immédiate des produits
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble de secours |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 190 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,43 € HT
/ unité
80,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h