Trousse de secours GISS 840265, Type : 8/10 personnes | Largeur : 175 mm | Longueur : 270 mm

Coffret de secours G-RESCUE 8/10 Personnes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :840265
Rubix :C600-6077724
EAN :3660338058660
COFFRET DE SECOURS G-RESCUE 8/10 PERSONNES

Résumé technique

Type8/10 personnes
Longueur270 mm
Largeur175 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COFFRET DE SECOURS G-RESCUE 8/10 PERSONNES


Coffret en polyéthylène blanc.
Dimensions : 270 x 175 x 70mm
Support mural fourni.
APPLICATIONS
Permet d'équiper des unités de 8 à 10 personnes et contient les éléments indispensables pour apporter les premiers soins auprès des grosses structures. 

Composition :
- 1 couverture de survie
- 15 pansements adhésifs 20 x 72 mm
- 6 pansements adhésifs 53 x 70 mm
- 2 pansements adhésifs 10 x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 10 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 20 compresses à la chlorhexidine
- 8 compresses au calendula
- 6 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 6 dosettes de sérum physiologique stérile
- 2 lots de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 1 feuillet de premiers soins

Informations techniques


Attributs
Type8/10 personnes
Longueur270 mm
Largeur175 mm
Hauteur70 mm
Promotion
Au lieu de 67,20
59,90 HT
/ unité
71,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.