Trousse de secours Farmor TRO 2578 FLB, Type : Trousse de secours | Largeur : 135 mm | Longueur : 215 mm
Trousse de secours soudeur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :TRO 2578 FLB
Rubix :A355-6134769
EAN :3760098252596

Documents
Détails articles : TROUSSE DE SECOURS SOUDEUR 2/4 PERS. EVA BLEU FLUO N
Trousse de secours soudeur 2/4 personnes. Fermeture par zip - Poignée. Accroche ceinture par sangle. Multi poches de rangement. EVA bleu fluo avec croix rétro réfléchissante. Dimensions : 215 x 135 x 60 mm. Poids : 355 g. Trousse livrée emballée.
Informations techniques
Attributs
| Type | trousse de secours |
|---|---|
| Longueur | 215 mm |
| Largeur | 135 mm |
| Hauteur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,78 € HT
/ unité
87,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h