Références
SMC :CDG3BN50-75
Rubix :0338-2288774

Résumé technique
| Diamètre vérin | 50 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 75 mm |
| Type | verin serie cg3 cdg3bn50-75 |
Documents
Détails articles : VERIN SERIE CG3 CDG3BN50-75
Notre nouveau vérin pneumatique compact à corps cylindrique, la série CG3, est de jusqu'à 37 mm plus courte que les modèles comparables compacts grâce à sa structure intégrée du couvercle arrière et du tube.Si le manque d'espace demeure problématique, les vérins de la série CG3 peuvent également être commandés avec extrémité de tige taraudée en option standard, réduisant ainsi la longueur du vérin de 14 mm supplémentaire (en fonction du modèle sélectionné). Cette réduction de taille, accompagnée d'un corps de vérin nouvellement conçu, rend le modèle CG3 considérablement plus léger – jusqu'à 24% – qu'un vérin comparable CG1. Disponibles dans une gamme d'alésages de 20 mm à 100 mm, ces vérins, à l'exception des deux plus grands alésages (80 mm et 100 mm) peuvent également être montés avec des détecteurs statiques bicolores D-M9*W.
Verin serie cg3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 50 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 75 mm |
| Type | verin serie cg3 cdg3bn50-75 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,68 € HT
/ unité
225,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours