Vérin à tige Mecaline 895840

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895840
Rubix :P600-2540121
Fabricant :895840
EAN :3660338481420
VERIN ISO D25 C80 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre80 mm
Typeiso6432

Documents

Détails articles : VERIN ISO D25 C80 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre80 mm
Typeiso6432
49,87 HT
/ unité
59,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h