Vérin à tige Mecaline 895803

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895803
Rubix :P600-2540158
Fabricant :895803
EAN :3660338481055
VERIN ISO D12 C75 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre75 mm
Typeiso6432

Documents

Détails articles : VERIN ISO D12 C75 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre75 mm
Typeiso6432
37,11 HT
/ unité
44,53 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h