Vérin à tige Mecaline 895795

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :887731
Mecaline :895795
Rubix :P600-2540166
Fabricant :895795
EAN :3660338480973
VERIN ISO D10 C25 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre25 mm
Typeiso6432

Documents

Détails articles : VERIN ISO D10 C25 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre25 mm
Typeiso6432
34,48 € HT
/ unité
41,38 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h