Vérin à tige Mecaline 895837

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :895837
Rubix :P600-2540124
Fabricant :895837
EAN :3660338481390
VERIN ISO D25 C40 MAGNETIQUE
Résumé technique
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Typeiso6432
Documents

Détails articles : VERIN ISO D25 C40 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Typeiso6432
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,82 HT
/ unité
57,38 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h