Vérin à tige Mecaline 895842

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895842
Rubix :P600-2540119
Fabricant :895842
EAN :3660338481444
VERIN ISO D25 C125 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre125 mm
Typeiso6432

Documents

Détails articles : VERIN ISO D25 C125 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre125 mm
Typeiso6432
57,51 € HT
/ unité
69,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h