Vérins et actionneurs pneumatiques

Les vérins pneumatiques servent à générer des mouvements linéaires et à transmettre des forces. Disponibles en différentes tailles et versions, ils se distinguent par leur montage simple et leur solidité. Découvrez les actionneurs choisis par Rubix auprès des marques de référence (Festo, SMC, Aventics...).

Vérins pneumatiques : caractéristiques et applications

Le vérin pneumatique est un actionneur qui se présente sous la forme d'un tube cylindrique (enfermé ou non dans un boîtier). Son fonctionnement est simple : il convertit l'énergie de l'air comprimé en énergie mécanique pour créer un mouvement linéaire ou rotatif. 

Les vérins pneumatiques sont utilisés sur de nombreux process d'automatisation industrielle, dans lesquels ils jouent un rôle essentiel. Ils sont indispensables dans les installations de transports de matériaux, dans la construction de machines ou d'appareils et dans la robotique. Ils sont aussi des composants-clés de l'industrie de l'emballage, de l'équipement médical, de la transformation des aliments et de la construction automobile. En effet, comme ils utilisent l'air comprimé, et non l'huile comme les vérins hydrauliques, ils sont requis dans les environnements propres.

Les différents types de vérins pneumatiques

Les vérins pneumatiques se classent dans deux grandes catégories : les actionneurs à simple ou double effet.

  • Le vérin pneumatique à simple effet se sert de l'air comprimé pour entraîner le piston dans une seule direction. Le piston est ramené ensuite à sa position initiale par un ressort.

  • Le vérin pneumatique à double effet utilise l'air comprimé pour entraîner le piston dans les deux sens, ce qui permet de contrôler entièrement le mouvement du piston.

La sélection et les marques de Rubix

L'offre de vérins et d'actionneurs pneumatiques Rubix couvre tous les domaines et plusieurs constructeurs de renommée mondiale (Festo, SMC, Mecaline...).

Vérins pneumatiques compacts

Les vérins pneumatiques compacts se distinguent par leur format plus petit que les actionneurs standards. Ils peuvent ainsi s'utiliser dans de multiples applications industrielles, où l'espace est limité. Ils présentent des diamètres de piston allant de 2,5 mm à 150 mm. Le vérin pneumatique compact Festo ADN affiche par exemple un diamètre de piston de 16 mm et une course de 15 mm.

Vérins pneumatiques normalisés

Les vérins pneumatiques normalisés sont conçus selon des dimensions et des conceptions bien précises (diamètre du vérin, taraudage des raccords pneumatiques, joints standardisés...). Ils peuvent ainsi s'interchanger entre constructeurs. Rubix vous propose notamment des vérins normalisés ISO 6432, comme le vérin pneumatique SMC C85, ou encore ISO 21287, ISO 15552...

Vérins pneumatiques à tige

Les vérins pneumatiques à tige de piston se composent d'une tige liée à un piston. Ils exécutent des mouvements rectilignes et peuvent être compacts, cylindriques, à tirants, avec détection magnétique intégrée...

Vérins pneumatiques oscillants

Les vérins pneumatiques oscillants ou rotatifs offrent des mouvements de rotation jusqu'à un angle de pivotement déterminé pouvant aller jusqu'à 270°. Ils peuvent intégrer une palette oscillante ou un actionneur à pignon et crémaillère.

Vérins pneumatiques de serrage

Les vérins pneumatiques de serrage maintiennent une pièce à usiner par l'intermédiaire d'un élément de serrage à commande pneumatique ou bien via la cinématique. Ils peuvent être pivotants ou à articulation. Ces vérins pneumatiques serrent et bloquent les pièces durant leur usinage afin d'assurer un travail de précision.

Vérins pneumatiques bloqueurs

Les vérins pneumatiques bloqueurs stoppent les mouvements des machines ou des porte-pièces sur les systèmes de transport. 

Vérins pneumatiques sans tige

Les vérins pneumatiques sans tige déplacent la charge le long du piston au lieu d'utiliser ce dernier pour pousser ou pour tirer la charge. Compacts, ils ont la particularité de pouvoir effectuer des mouvements linéaires sur des grandes courses. Ils s'utilisent notamment pour la manutention, le levage ou le chargement de pièces légères.

Comment choisir un vérin pneumatique ?

Pour sélectionner un vérin pneumatique adapté, il convient de tenir compte de différents facteurs, dont les suivants :

  • la force ;

  • la longueur de course (distance que peut parcourir le piston dans une direction) ;

  • l'amortissement ;

  • le style de montage ;

  • les dimensions ;

  • les normes ISO.

Quels sont les avantages des vérins pneumatiques ?

Les vérins pneumatiques présentent de nombreux points forts. Ils s'avèrent simples à utiliser et à monter. Ils représentent aussi une solution économique pour déplacer des charges linéairement. Par ailleurs, ils peuvent atteindre des vitesses conséquentes entre 10 mm/s et 3 m/s et couvrir une large plage de températures comprise entre -20°C et +80°C.

Enfin, ces actionneurs se distinguent par leurs performances et leur conception robuste. 

 

Compacts, à tige, de serrage ou encore rotatifs, nos vérins pneumatiques à simple ou à double effet couvrent de multiples applications. Ils permettent de créer un mouvement linéaire ou rotatif à partir de l'air comprimé. Solides et simples à monter, ils s'utilisent principalement dans les systèmes d'automatisation.

Découvrez également notre offre d'accessoires de vérins et actionneurs pneumatiques.

Filtres
Catégories
  • vérin compact (5881)
  • vérins et actionneurs pneumatiques - accessoire (3792)
  • vérin pneumatique normalisé (2980)
  • vérin à tige (2406)
  • entraînement linéaire (1442)
  • autre commande pneumatique (857)
  • vérin sans tige (800)
  • vérin oscillant (479)
  • vérins et actionneurs pneumatiques - pièce détachée (382)
  • vérin de serrage (367)
  • pince pneumatique (280)
  • vérin bloqueur (221)
  • actionneur à soufflet ou à membrane (34)
  • Marque
  • asco
    (30)
  • aventics
    (1367)
  • balluff
    (28)
  • bosch rexroth
    (1)
  • camozzi
    (12)
  • citec
    (33)
  • enerpac
    (14)
  • 7 598 produit(s) avec 19 921 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Vérin pneumatique normalisé SMC CD85N25-25-B

    • smc :CD85N25-25-B
    • rubix :0338-2049142
    • fabricant :CD85N25-25-B
    • ean :3618035414142
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre vérin:25 mm
    • Course du cylindre:25 mm
    67,36 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérin pneumatique normalisé SMC CP96SDB32-50C

    • smc :CP96SDB32-50C
    • rubix :0338-2231331
    • fabricant :CP96SDB32-50C
    • ean :3618035724340
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre vérin:32 mm
    • Course du cylindre:50 mm
    92,02 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérin pneumatique normalisé SMC CP96SDB40-100C

    • smc :CP96SDB40-100C
    • rubix :0338-2231332
    • fabricant :CP96SDB40-100C
    • ean :3618035722605
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre vérin:40 mm
    • Course du cylindre:100 mm
    118,33 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérin à tige Mecaline 895826

    • Réf. remplacée :879522
    • mecaline :895826
    • rubix :P600-2540135
    • fabricant :895826
    • ean :3660338481284
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre vérin:20 mm
    • Course du cylindre:50 mm
    • Type:iso6432
    43,17 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895874

    • Réf. remplacée :879576
    • mecaline :895874
    • rubix :P600-2540088
    • fabricant :895874
    • ean :3660338481758
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre vérin:50 mm
    • Course du cylindre:100 mm
    96,51 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérin compact SMC CD55B32-20

    • smc :CD55B32-20
    • rubix :0338-2596870
    • fabricant :CD55B32-20
    • ean :3618035456562
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    • Type:verin compact iso d32 c20 magnetique
    • Diamètre vérin:32 mm
    • Course du cylindre:20 mm
    77,77 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérin pneumatique normalisé SMC CD85N10-40S-B

    • smc :CD85N10-40S-B
    • rubix :0338-2259113
    • fabricant :CD85N10-40S-B
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    • Diamètre vérin:10 mm
    • Course du cylindre:40 mm
    52,46 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC KJ10D

    • smc :KJ10D
    • rubix :0338-2050912
    • fabricant :KJ10D
    • ean :3618036078312
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:joint à rotule de la tige de piston
    16,26 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC KJ16D

    • smc :KJ16D
    • rubix :0338-2050918
    • fabricant :KJ16D
    • ean :3618036078206
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:joint à rotule de la tige de piston
    37,98 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC GKM10-20

    • smc :GKM10-20
    • rubix :0338-2050490
    • fabricant :GKM10-20
    • ean :3618036102253
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:chape de tige acier axe rapide ap2 verin iso d25/d32 m10x1,25
    7,25 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SGS-M10X1,25

    • festo :SGS-M10X1,25
    • rubix :0326-2057510
    • fabricant :9261
    • ean :4052568001780
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:œillet de tige
    36,23 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC GKM8-16

    • smc :GKM8-16
    • rubix :0338-2050500
    • fabricant :GKM8-16
    • ean :3618036102055
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:goupille de chape femelle à bille
    5,53 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC KJ20D

    • smc :KJ20D
    • rubix :0338-2050920
    • fabricant :KJ20D
    • ean :3618036078169
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:joint à rotule de la tige de piston
    46,12 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérin pneumatique normalisé Festo DSNU-25-50-PPV-A

    • festo :DSNU-25-50-PPV-A
    • rubix :0326-2044802
    • fabricant :19246
    • ean :4052568003432
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre vérin:25 mm
    • Course du cylindre:50 mm
    110,17 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SMBR-8-25

    • festo :SMBR-8-25
    • rubix :0326-2179712
    • fabricant :175096
    • ean :4052568014223
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:kit de montage pour interrupteurs et capteurs de vérins
    8,42 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC KJ12D

    • smc :KJ12D
    • rubix :0338-2050915
    • fabricant :KJ12D
    • ean :3618036078275
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:joint à rotule de la tige de piston
    19,87 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC C85C16

    • smc :C85C16
    • rubix :0338-2049856
    • fabricant :C85C16
    • ean :3618035499552
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:articulation d'équerre
    5,89 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérin compact SMC CQ2WA20-20D

    • smc :CQ2WA20-20D
    • rubix :0338-2086128
    • fabricant :CQ2WA20-20D
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:verin compact tige traversante d20 c20
    • Diamètre vérin:20 mm
    • Course du cylindre:20 mm
    70,84 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SG-M12X1,25

    • festo :SG-M12X1,25
    • rubix :0326-2179683
    • fabricant :6145
    • ean :4052568001094
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:chape de tige
    12,29 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SMBR-8-16

    • festo :SMBR-8-16
    • rubix :0326-2179710
    • fabricant :175094
    • ean :4052568004897
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:kit de montage pour interrupteurs et capteurs de vérins
    10,59 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JA30-10-125

    • smc :JA30-10-125
    • rubix :0338-2050621
    • fabricant :JA30-10-125
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:écrou de l'extrémité de la tige
    36,17 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCB-32

    • festo :SNCB-32
    • rubix :0326-2044235
    • fabricant :174390
    • ean :4052568014001
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:bride articulée
    30,44 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC KJ6D

    • smc :KJ6D
    • rubix :0338-2050926
    • fabricant :KJ6D
    • ean :3618036078039
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:articulation à rotule
    15,34 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Autre commande pneumatique Festo EGZ-16-10

    • festo :EGZ-16-10
    • rubix :0326-2004531
    • fabricant :15040
    • ean :4052568002824
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:egz cylindre à visser
    106,31 € HT
    / unité
    24 éléments sur 7598