Vérin à tige Mecaline 895836

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895836
Rubix :P600-2540125
Fabricant :895836
EAN :3660338481383
VERIN ISO D25 C25 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Typeiso6432

Documents

Détails articles : VERIN ISO D25 C25 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
Typeiso6432
46,15 HT
/ unité
55,38 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h