Vérin à tige Mecaline 895797

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895797
Rubix :P600-2540164
Fabricant :895797
EAN :3660338480997
VERIN ISO D10 C50 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre50 mm
Typeiso6432

Documents

Détails articles : VERIN ISO D10 C50 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre50 mm
Typeiso6432
35,38 HT
/ unité
42,46 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h