Vérin à tige Mecaline 895835

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895835
Rubix :P600-2540126
Fabricant :895835
EAN :3660338481376
VERIN ISO D25 C20 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre20 mm
Typeiso6432

Documents

Détails articles : VERIN ISO D25 C20 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre20 mm
Typeiso6432
46,17 € HT
/ unité
55,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h