Vérin à tige Mecaline 895810

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895810
Rubix :P600-2540151
Fabricant :895810
EAN :3660338481123
VERIN ISO D16 C15 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre15 mm
Typeiso6432

Documents

Détails articles : VERIN ISO D16 C15 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre15 mm
Typeiso6432
36,55 € HT
/ unité
43,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h