Références
SMC :CJP2B6-15D-B
Rubix :0338-2504846
Fabricant :00805745

Résumé technique
| Diamètre vérin | 6 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 15 mm |
| Type | cylindre à goupille |
Détails articles : VERIN DE BRIDAGE SERIE CJP2
La conception compacte du vérin à goupille à double effet de la série CJP de SMC minimise l'espace de montage. Pour s'adapter à de nombreux styles de conception, le CJP est disponible en cinq styles de montage : nez de base, pied, bride, chape et tourillon. Un modèle compatible avec l'interrupteur automatique est également disponible. Les tailles d'alésage disponibles sont de 6, 10 et 15 mm avec des courses allant de 5 à 30 mm. Les autres caractéristiques comprennent des écrous de montage sur panneau en laiton, une tige de piston en acier inoxydable et des corps en laiton.
Points forts
-Vérin à simple effet, à ressort de rappel, à tige
Conception compacte - réduit l'espace de montage
Trois tailles d'alésage disponibles
Courses de 5 mm à 15 mm disponibles
Deux styles de montage
Conception compacte - réduit l'espace de montage
Trois tailles d'alésage disponibles
Courses de 5 mm à 15 mm disponibles
Deux styles de montage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 6 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 15 mm |
| Type | cylindre à goupille |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,28 € HT
/ unité
53,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours