Vérin à tige Mecaline 895839
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895839
Rubix :P600-2540122
Fabricant :895839
EAN :3660338481413
Documents
Détails articles : VERIN ISO D25 C75 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 75 mm |
| Type | iso6432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,49 € HT
/ unité
59,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h