Vérin à tige Mecaline 895825
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895825
Rubix :P600-2540136
Fabricant :895825
EAN :3660338481277
Documents
Détails articles : VERIN ISO D20 C40 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 20 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 40 mm |
| Type | iso6432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,16 € HT
/ unité
51,79 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours