Vérin à tige Mecaline 895796
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895796
Rubix :P600-2540165
Fabricant :895796
EAN :3660338480980
Documents
Détails articles : VERIN ISO D10 C40 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 40 mm |
| Type | iso6432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,38 € HT
/ unité
42,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h