Vérin à tige Mecaline 895806

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895806
Rubix :P600-2540155
Fabricant :895806
EAN :3660338481086
VERIN ISO D12 C125 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre125 mm
Typeiso6432

Documents

Détails articles : VERIN ISO D12 C125 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre125 mm
Typeiso6432
42,52 HT
/ unité
51,02 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h