Trousse de secours Farmor TRO 2111 FLO, Type : Trousse de secours | Largeur : 135 mm | Longueur : 215 mm
Trousse de secours électricien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :TRO 2111 FLO
Rubix :A355-6134768
EAN :3760098255511

Documents
Détails articles : TROUSSE DE SECOURS ELECTRICIEN 2/4 PERS. EVA ORANGE FLUO N
Trousse de secours électricien 2/4 personnes. Fermeture par zip. Accroche ceinture par sangle. Multi poches de rangement - Poignée. EVA orange fluo avec croix rétro réfléchissante. Dimensions : 215 x 135 x 60 mm. Poids : 340 g. Trousse livrée emballée.
Informations techniques
Attributs
| Type | trousse de secours |
|---|---|
| Longueur | 215 mm |
| Largeur | 135 mm |
| Hauteur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,60 € HT
/ unité
77,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours