Trousse de secours Farmor FAR 2014 PP, Type : lave-?il | Largeur : 125 mm | Longueur : 185 mm
Coffret de secours LAVE OEIL
Voir les informations techniquesRéférences
Farmor :FAR 2014 PP
Rubix :A355-6059611
EAN :3760098250141

Détails articles : COFFRET LAVE OEIL AV/STYLO OCUL. POLYPROPYLENE AVEC SUPPORT
Coffret comportant tous les éléments nécessaires au rinçage oculaire hygiénique en cas de projection d'éléments solides, copeaux ferreux, sciure, éléments plastiques. Coffret en polypropylène blanc composé de 5 oeillères operculées, 10 dosettes de sérum physiologique
stérile, 5 compresses oculaires, 1 mini miroir, 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm,
1 stylo oculaire aimanté : élément indispensable dans le secteur de la métallurgie pour ôter les petits fragments métalliques et 1 feuillet explicatif. Coffret fourni avec une notice explicative, une signalétique adaptée et un support mural.
Informations techniques
Attributs
| Type | lave-?il |
|---|---|
| Longueur | 185 mm |
| Largeur | 125 mm |
| Hauteur | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,25 € HT
/ unité
115,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours