Trousse de secours Farmor AGR 2030 PP, Type : coffret de secours alimentaire | Largeur : 175 mm | Longueur : 270 mm
Valise de secours ''AGRO'' 4/8 personnes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :AGR 2030 PP
Rubix :A355-6059914
EAN :3760098251087

Résumé technique
| Type | coffret de secours alimentaire |
|---|---|
| Longueur | 270 mm |
| Largeur | 175 mm |
Documents
Détails articles : COFFRET SECOURS 4/8 PERSONNES AGRO POLYPROPYLENE+SUPPORT
Coffret de secours en polypropylène livré avec vis et chevilles, poignée de transport, support mural et bloc ouverture du couvercle à 90°. Contient des pansements bleus auto-détectables.
Applications
Pour les travailleurs en milieux alimentaires : agro-alimentaire, restauration collective (cantine scolaire ou individuelle), restaurants, professionnels des métiers de bouche, traiteurs, bouchers, boulangers...
Informations techniques
Attributs
| Type | coffret de secours alimentaire |
|---|---|
| Longueur | 270 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Hauteur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,87 € HT
/ unité
105,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours