Trousse de secours Farmor SST 2040 PP, Type : Coffret de secours | Largeur : 185 mm | Longueur : 250 mm
Coffret de secours SST
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :SST 2040 PP
Rubix :A355-6111491
EAN :3760098252145

Documents
Détails articles : COFFRET DE SECOURS SST PP BLANC
Coffret livré emballé en polypropylène blanc, avec poignée de transport et support mural.
Applications
Pour un secours immédiat par les Sauveteurs Secouristes du Travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | coffret de secours |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Largeur | 185 mm |
| Hauteur | 83 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,14 € HT
/ unité
117,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h