Trousse de secours Farmor FAR 2040 PP, Type : Coffret de secours murale pour 6/8 personnes | Largeur : 185 mm | Longueur : 250 mm
Coffret de secours FAR 2040 PP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :FAR 2040 PP
Rubix :A355-6101542
EAN :3760098252046

Résumé technique
| Type | coffret de secours murale pour 6/8 personnes |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Largeur | 185 mm |
Documents
Détails articles : COFFRET DE SECOURS MURALE POUR 6/8 PERSONNES
Coffret de secours 6/8 personnes. Avec poignée de transport et support mural. Polypropylène blanc. Dimensions : 250 x 185 x 83 mm. Poids : 820 g. Coffret livré emballé
Informations techniques
Attributs
| Type | coffret de secours murale pour 6/8 personnes |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Largeur | 185 mm |
| Hauteur | 83 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,56 € HT
/ unité
111,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h