Trousse de secours Farmor VAL 2046 PP, Type : 15/20 personnes | Largeur : 280 mm | Longueur : 320 mm
Valise de secours 15/20 personnes bâtiment polypropylène + support
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : VALISE SECOURS 15/20 PERS. BATIMENT POLYPROPYLENE+SUPPORT
Coffret de secours « BÂTIMENT » 15/20 personnes, en polypropylène blanc
Dimension : 320 mm x 280 mm x 119 mm
Poids : 1100 g
Composition :
1 kit coussin hémostatique
1 masque bouche à bouche
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
2 sacs plastiques
15 pansements adhésifs de 20 mm x 72 mm
9 pansements adhésifs de 53 mm x 70 mm
6 pansements adhésifs de 10 cm x 6 cm
20 compresses stériles 30 cm x 30 cm
3 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
3 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
1 bande de crêpe 4 m x 10 cm
1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
5 paires de gants jetables
12 épingles de sûreté
10 compresses à la chlorhexidine
12 compresses au calendula 4 dosettes de sérum physiologique stérile
2 tampons hémostatiques pour le nez
1 feuillet premiers soins
Valise livrée filmée, avec poignée de transport et support mural
Informations techniques
| Type | 15/20 personnes |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Largeur | 280 mm |
| Hauteur | 119 mm |
- Livraison habituellement sous (16) jours