Trousse de secours Farmor FAR 2010 PP, Type : 2/4 personnes | Largeur : 125 mm | Longueur : 185 mm
Trousse de secours FAR 2010 PP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :FAR 2010 PP
Rubix :A355-6059907
EAN :3760098252015

Documents
Détails articles : COFFRET SECOURS 2/4 PERSONNES POLYPROPYLENE AVEC SUPPORT
Coffret de secours 2/4 personnes.
Avec poignée de transport, et support mural.
Polypropylène blanc.
Dimensions : 185 x 125 x 62 mm.
Poids : 320 g.
Coffret livré emballé.
Avec poignée de transport, et support mural.
Polypropylène blanc.
Dimensions : 185 x 125 x 62 mm.
Poids : 320 g.
Coffret livré emballé.
Informations techniques
Attributs
| Type | 2/4 personnes |
|---|---|
| Longueur | 185 mm |
| Largeur | 125 mm |
| Hauteur | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,24 € HT
/ unité
48,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h