Écran facial complet Uvex 9906008, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Bleu
Uvex pheos 9906 SLB2 magnetic visière PC Uvex Supravision excellence: anti-buée face interne, puissant antirayures face externesystème de fixation magnétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9906008
Rubix :0506-6163648
EAN :4031101604657


Résumé technique
| Teinte oculaires | bleu |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
| Matière principale | polycarbonate |
Documents
Détails articles : VISIERE UVEX PHEOS 9906 SLB2 MAGNETIQUE PC TRAITE UVEX SUPR
Caractéristiques :
Le système de visières uvex pheos offre un maximum de confort et de sécurité. Ce système propose une fixation facile et rapide grâce à un mécanisme magnétique à verrouillage automatique. Son mécanisme basculant avec position de repos intégrée permet une manipulation fluide et un ajustement pratique durant les opérations. Il favorise un port prolongé sans gêne, même dans des conditions de travail intensives. La visière peut être remplacée, ce qui prolonge la durée de vie du système. Le revêtement uvex supravision excellence garantit une résistance accrue aux rayures à l’extérieur, une protection antibuée à l’intérieur et une résistance aux produits chimiques. Un protège-menton intégré renforce la sécurité de l’utilisateur face aux arcs électriques. Compatible exclusivement avec les casques uvex pheos E-S-WR, ce produit allie robustesse, sécurité et confort pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs en milieux à risques. Son poids léger associé à une conception robuste en fait une solution idéale pour un usage quotidien.
Spécifications :
- Matériau de l’oculaire : --PC plastique avec filtre UV 400-- ;
- Matériau de la monture : Plastique ;
- Revêtement : uvex supravision excellence ;
- Propriétés du revêtement : excellente résistance aux rayures sur la face externe, résistance aux produits chimiques, face interne antibuée ;
- Technologie : Technologie de traitement uvex supravision ;
- Versions disponibles : fixation mécanique ou système magnétique à verrouillage automatique ;
- Compatibilité : casques uvex pheos E-S-WR ;
- Modèles concernés : SLB2 (9906007, 9906008) ;
- Protection contre les arcs électriques : classe 2 (7 kA) ;
- Monture 9906008 : W 166 3 8-2 9 B CE 0196 ;
- Écran 9906008 : 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 ;
- Sexe : Mixte.
Normes :
Cette visière est conforme aux normes EN 166 et EN 170, qui définissent les exigences de base en matière de protection oculaire et de filtration des ultraviolets. Elle est également marquée pour les domaines d’utilisation 3 (protection contre les liquides) et 9 (protection contre les métaux fondus et solides chauds). Les modèles SLB2 (9906007, 9906008) sont certifiés selon la norme GS-ET 29, garantissant une protection contre les arcs électriques de classe 2 (jusqu’à 7 kA).
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 20 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Le système de visières uvex pheos offre un maximum de confort et de sécurité. Ce système propose une fixation facile et rapide grâce à un mécanisme magnétique à verrouillage automatique. Son mécanisme basculant avec position de repos intégrée permet une manipulation fluide et un ajustement pratique durant les opérations. Il favorise un port prolongé sans gêne, même dans des conditions de travail intensives. La visière peut être remplacée, ce qui prolonge la durée de vie du système. Le revêtement uvex supravision excellence garantit une résistance accrue aux rayures à l’extérieur, une protection antibuée à l’intérieur et une résistance aux produits chimiques. Un protège-menton intégré renforce la sécurité de l’utilisateur face aux arcs électriques. Compatible exclusivement avec les casques uvex pheos E-S-WR, ce produit allie robustesse, sécurité et confort pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs en milieux à risques. Son poids léger associé à une conception robuste en fait une solution idéale pour un usage quotidien.
Spécifications :
- Matériau de l’oculaire : --PC plastique avec filtre UV 400-- ;
- Matériau de la monture : Plastique ;
- Revêtement : uvex supravision excellence ;
- Propriétés du revêtement : excellente résistance aux rayures sur la face externe, résistance aux produits chimiques, face interne antibuée ;
- Technologie : Technologie de traitement uvex supravision ;
- Versions disponibles : fixation mécanique ou système magnétique à verrouillage automatique ;
- Compatibilité : casques uvex pheos E-S-WR ;
- Modèles concernés : SLB2 (9906007, 9906008) ;
- Protection contre les arcs électriques : classe 2 (7 kA) ;
- Monture 9906008 : W 166 3 8-2 9 B CE 0196 ;
- Écran 9906008 : 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 ;
- Sexe : Mixte.
Normes :
Cette visière est conforme aux normes EN 166 et EN 170, qui définissent les exigences de base en matière de protection oculaire et de filtration des ultraviolets. Elle est également marquée pour les domaines d’utilisation 3 (protection contre les liquides) et 9 (protection contre les métaux fondus et solides chauds). Les modèles SLB2 (9906007, 9906008) sont certifiés selon la norme GS-ET 29, garantissant une protection contre les arcs électriques de classe 2 (jusqu’à 7 kA).
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 20 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Points forts
- Mise en place rapide et intuitive grâce au système de fermeture magnétique à verrouillage automatique ;
- Confort optimisé pour les longues durées d’utilisation grâce à l’articulation ergonomique ;
- Résistance accrue aux rayures, à la buée et aux produits chimiques grâce au revêtement uvex supravision excellence ;
- Possibilité de remplacement de la visière pour prolonger la durée de vie du système ;
- Compatibilité parfaite avec les casques uvex pheos E-S-WR ;
- Protection efficace contre les liquides, les projections de métaux fondus et les arcs électriques jusqu’à 7 kA ;
- Protège-menton intégré pour une couverture renforcée en cas d’arc électrique ;
- Conception légère et robuste pour un port confortable au quotidien.
- Confort optimisé pour les longues durées d’utilisation grâce à l’articulation ergonomique ;
- Résistance accrue aux rayures, à la buée et aux produits chimiques grâce au revêtement uvex supravision excellence ;
- Possibilité de remplacement de la visière pour prolonger la durée de vie du système ;
- Compatibilité parfaite avec les casques uvex pheos E-S-WR ;
- Protection efficace contre les liquides, les projections de métaux fondus et les arcs électriques jusqu’à 7 kA ;
- Protège-menton intégré pour une couverture renforcée en cas d’arc électrique ;
- Conception légère et robuste pour un port confortable au quotidien.
Applications
Les visières uvex pheos sont idéales pour les environnements où la protection du visage est indispensable. Elles sont recommandées pour les travaux exposés à des projections liquides, à des éclaboussures de métaux fondus ou à des risques d’arc électrique. Leur usage est particulièrement adapté dans les secteurs suivants : production industrielle, métallurgie, industries chimiques, énergies, maintenance technique et travaux électriques sous tension. Le modèle 9906008 s’intègre parfaitement aux casques uvex pheos E-S-WR, garantissant une compatibilité et une protection optimales dans les environnements les plus exposés. Ces visières sont conçues pour des professionnels exigeant confort, robustesse et sécurité dans leurs missions quotidiennes.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | bleu |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
| Matière principale | polycarbonate |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,93 € HT
/ unité
179,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours