Écran facial complet Bollé Safety PFSIFS2109, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Écran facial IFS20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :PFSIFS2109
Rubix :5383-6209153
EAN :3660740011765
ECRAN FACIAL RELEVABLE AVEC SERRE-TETE - PC INCOLORE

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verressans
Matière principalepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECRAN FACIAL RELEVABLE AVEC SERRE-TETE - PC INCOLORE


Avec sa visière relevable en polycarbonate de 1 mm, l'écran facial IFS20 de Bollé Safety combine robustesse, visibilité et simplicité d'utilisation.

Caractéristiques :
Ce protecteur relevable intègre une large visière en polycarbonate transparent qui permet une excellente visibilité tout en assurant une protection contre les projections solides et liquides. Sa face pivotante offre une grande liberté de mouvement et facilite les changements d'activité sans retirer le dispositif. Le serre-tête est réglable entre 57 et 64 cm, s'adaptant ainsi à une large variété de morphologies. La mousse de confort assure un port prolongé sans gêne, et l'ensemble est conçu pour être simple à assembler.

Spécifications :
- Dimensions de la visière : 24 cm x 32 cm.
- Épaisseur de la visière : 1 mm.
- Matière de la visière : polycarbonate.
- Matière de la monture : HDPE (polyéthylène haute densité).
- Couleur de la monture : gris.
- Serre-tête réglable : de 57 à 64 cm.
- Poids total : 274 g.
- Mousse de confort intégrée.
- Visière de rechange disponible séparément.

Normes :
Le marquage des oculaires est conforme aux exigences des normes EN166 et EN170, avec un niveau de protection 2C-1.2 1 B et une monture marquée 3 B. L'ensemble est certifié CE en accord avec le règlement européen sur les EPI (UE) 2016/425.

Informations sur la marque :
Bollé Safety est une référence mondiale dans la conception et la fabrication de solutions de protection oculaire pour les professionnels. Fondée en France, la marque s'appuie sur plus de 135 ans d'expérience et innove constamment pour répondre aux exigences des milieux industriels les plus stricts. Elle est présente dans plus de 100 pays, avec des implantations en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie.

Points forts

- Protection efficace contre les risques mécaniques grâce à la visière en polycarbonate de 1 mm.
- Visibilité optimale avec une large face transparente relevable.
- Confort de port amélioré grâce à la mousse intégrée et au serre-tête ajustable.

Applications

L'IFS20 est idéal pour les opérations de meulage, découpe, ponçage ou toute activité exposant l'utilisateur à des projections solides ou à des éclaboussures légères. Il convient aux ateliers de fabrication, aux chantiers de maintenance, aux lignes de production et aux postes de travail où une protection faciale est requise.

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verressans
Matière principalepolycarbonate
Matière oculairepolycarbonate
Matièrepehd
20,23 HT
/ unité
24,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.