Écran facial complet Honeywell 1011624, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Écran facial intégral BIONIC®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Honeywell :1011624
Rubix :0491-6031649
EAN :7312550116241
ECRAN BIONIC INCOLORE ANTI-RAYURES PULSAFE

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures
Matière principalepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECRAN BIONIC INCOLORE ANTI-RAYURES PULSAFE


Cet écran de protection facial en plastique antichoc est conçu pour une utilisation avec plusieurs écran Honeywell. Doté d'un bandeau réglable pour un ajustement rapide et confortable, ce système sécurisé de fixation d'écran facilite le remplacement de la visière, offrant ainsi une protection optimale.

Caractéristiques
Ce casque est équipé d'un bandeau frontal anti-transpirant pour un confort accru, d'une visière transparente et d'un bandeau réglable pour un ajustement précis. Il dispose d'un système sécurisé de fixation d'écran et offre trois positions d'inclinaison : relevée, mi-hauteur et basse. Le serrage arrière est assuré par un système de crémaillère avec molette de sécurité, complété par une protection en mousse pour un maintien optimal et sécurisé.

Spécifications
- Matériau : polycarbonate
- Ligne : Bionic
- Disponible en version anti-rayures
- Réglage de la hauteur par ajustement de la sangle centrale (12 positions)
- Démontage et montage par simple emboîtement dans la coque
- 100% diélectrique

Normes
Ce produit est conforme à la norme EN166, garantissant sa qualité et sa fiabilité.

Informations sur la marque
Honeywell est une marque reconnue dans l'industrie pour ses produits de qualité et son engagement envers la sécurité des travailleurs. Avec une expertise éprouvée, Honeywell offre des solutions innovantes pour répondre aux besoins des professionnels de divers secteurs.

Points forts

- Protection optimale
- Confort et ajustement rapide
- Facilité de remplacement de la visière

Applications

Cet écran facial intégral Bionic pour casque est idéal pour les secteurs de la métallurgie, de la chimie, de la construction, et pour les opérations de soudure nécessitant une protection contre les impacts.

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures
Matière principalepolycarbonate
Arc électriqueoui
Matièrepolycarbonate
61,76 HT
/ unité
74,11 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Revêtement des verres

Matière principale

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.