Écran facial complet Uvex 9906003, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Uvex pheos 9906 magnetic visière PC Uvex Supravision excellence: anti-buée face interne, puissant antirayures face externesystème de fixation magnétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9906003
Rubix :0506-6175512
Fabricant :9906003
EAN :4031101604602




Résumé technique
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
| Matière principale | polycarbonate |
Documents
Détails articles : VISIERE PHEOS 9906 SYSTEME DE FIXATION MAGNETIQUE
La visière Uvex référence 9906.003 s’intègre au système de protection Uvex Pheos et peut se monter sur plusieurs casques de la gamme. Il est doté d'un système de fixation magnétique avec verrouillage automatique.
Caractéristiques :
Cette visière fait partie du système Uvex Pheos et se combine avec les casques Uvex Pheos E-S-WR, B-S-WR et Uvex Pheos Alpine (adaptateur requis). L’oculaire en polycarbonate intègre le revêtement Uvex Supravision Excellence afin de limiter la formation de buée et de réduire la sensibilité aux rayures. Un système de fixation magnétique avec verrouillage automatique permet d’installer ou de retirer la visière rapidement, sans démontage complexe. Le mécanisme articulé autorise le relevage de la visière en position stand-by au-dessus du casque tout en conservant un ensemble compact. Cette conception contribue à maintenir un centre de gravité équilibré lors du port de l’équipement. La visière peut également être associée à des coquilles antibruit compatibles afin de constituer un ensemble de protection cohérent selon l’environnement de travail.
Spécifications :
- Référence : 9906003.
- Type de fixation : système magnétique avec verrouillage automatique.
- Matériau de l’oculaire : polycarbonate.
- Traitement de surface : Uvex supravision excellence (anti-buée et anti-rayure).
- Protection UV : UV 400.
- Classe optique : 1 (port prolongé).
- Niveau de protection du filtre : 2C‑1,2.
- Résistance mécanique : B (120 m/s).
- Poids : 176 g.
- Épaisseur de l’oculaire : 2,2 mm.
- Marquages d’application : 3 (projections liquides), 9 (métaux fondus et solides chauds).
- Compatibilité casques : Uvex Pheos E‑S‑WR, B‑S‑WR et Uvex Pheos Alpine (adaptateur 9790.067 requis).
- Compatibilité coquilles antibruit : Uvex Pheos K2H et K2P avec système magnétique.
- Oculaire remplaçable : oui.
Normes :
- EN 166 : norme européenne relative à la protection individuelle de l’œil. Elle définit les exigences de résistance mécanique et de performance des équipements de protection oculaire.
- EN 170 : norme relative aux filtres de protection contre les rayonnements ultraviolets.
- EPI Cat. II certifié CE : certification européenne obtenue en accord avec le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
Caractéristiques :
Cette visière fait partie du système Uvex Pheos et se combine avec les casques Uvex Pheos E-S-WR, B-S-WR et Uvex Pheos Alpine (adaptateur requis). L’oculaire en polycarbonate intègre le revêtement Uvex Supravision Excellence afin de limiter la formation de buée et de réduire la sensibilité aux rayures. Un système de fixation magnétique avec verrouillage automatique permet d’installer ou de retirer la visière rapidement, sans démontage complexe. Le mécanisme articulé autorise le relevage de la visière en position stand-by au-dessus du casque tout en conservant un ensemble compact. Cette conception contribue à maintenir un centre de gravité équilibré lors du port de l’équipement. La visière peut également être associée à des coquilles antibruit compatibles afin de constituer un ensemble de protection cohérent selon l’environnement de travail.
Spécifications :
- Référence : 9906003.
- Type de fixation : système magnétique avec verrouillage automatique.
- Matériau de l’oculaire : polycarbonate.
- Traitement de surface : Uvex supravision excellence (anti-buée et anti-rayure).
- Protection UV : UV 400.
- Classe optique : 1 (port prolongé).
- Niveau de protection du filtre : 2C‑1,2.
- Résistance mécanique : B (120 m/s).
- Poids : 176 g.
- Épaisseur de l’oculaire : 2,2 mm.
- Marquages d’application : 3 (projections liquides), 9 (métaux fondus et solides chauds).
- Compatibilité casques : Uvex Pheos E‑S‑WR, B‑S‑WR et Uvex Pheos Alpine (adaptateur 9790.067 requis).
- Compatibilité coquilles antibruit : Uvex Pheos K2H et K2P avec système magnétique.
- Oculaire remplaçable : oui.
Normes :
- EN 166 : norme européenne relative à la protection individuelle de l’œil. Elle définit les exigences de résistance mécanique et de performance des équipements de protection oculaire.
- EN 170 : norme relative aux filtres de protection contre les rayonnements ultraviolets.
- EPI Cat. II certifié CE : certification européenne obtenue en accord avec le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
Points forts
- Installation rapide grâce au système de fixation magnétique avec verrouillage automatique.
- Maintien d’un ensemble compact grâce à la position parking au-dessus du casque.
- Répartition équilibrée du poids liée à la conception articulée du système Uvex Pheos.
- Vision claire grâce au polycarbonate avec traitement anti-buée et anti-rayure.
- Intégration possible avec coquilles antibruit et accessoires compatibles de la gamme Pheos.
- Maintien d’un ensemble compact grâce à la position parking au-dessus du casque.
- Répartition équilibrée du poids liée à la conception articulée du système Uvex Pheos.
- Vision claire grâce au polycarbonate avec traitement anti-buée et anti-rayure.
- Intégration possible avec coquilles antibruit et accessoires compatibles de la gamme Pheos.
Applications
La visière Uvex 9906003 est utilisée dans les environnements nécessitant une protection faciale associée à un casque de sécurité. Elle intervient notamment dans les ateliers de production, les opérations de maintenance industrielle, la métallurgie ou les activités exposées aux projections de liquides et aux particules chaudes. Sa compatibilité avec les casques Uvex Pheos permet de constituer un système de protection modulable selon les configurations de chantier, y compris dans les environnements bruyants grâce à l’association possible avec des coquilles antibruit.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
| Matière principale | polycarbonate |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,40 € HT
/ unité
150,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours