Références
3M :3335010
Rubix :2771-6292549
Fabricant :7100317866
EAN :03660570059326
Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 10M,
Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d'évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence destiné à être utilisé lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent un prélèvement de sauvetage assisté lorsqu’une victime ne peut pas rejoindre seule un endroit sûr, ou pour un sauvetage assisté : il suffit de descendre jusqu’à la victime, de s’y accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage spécifiques. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure jusqu’à un endroit sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait remonter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau d’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.
Points forts
•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente entièrement automatique et contrôlée
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier d’humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Queue d’extrémité et taquet à came intégrés
Descente entièrement automatique et contrôlée
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier d’humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Queue d’extrémité et taquet à came intégrés
Applications
Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur
Informations techniques
Attributs
| Type | unité d'évacuation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 055,96 € HT
/ unité
1 267,15 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours