Descendeur 3M 3336275, Type : Unité de secours

Unité de secours

Voir les informations techniques

Références

3M :3336275
Rubix :2771-6292496
Fabricant :7100317908
EAN :03660570059791
DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 275M,

Résumé technique

Typeunité de secours

Détails articles : DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 275M,


Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de secours lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de secours d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Les modèles avec moyeu de secours permettent un dégagement de sauvetage assisté lorsqu’une victime n’est pas en mesure de rejoindre seule une zone sûre, ou pour un secours assisté : il suffit de le descendre jusqu’à la victime, de l’y accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre vers la sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de secours personnalisées. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure jusqu’à un endroit sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde se déroule de l’un ou l’autre côté, ce qui fait monter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de secours en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau d’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.

Points forts

•Secours et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance, résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de secours, support d’échelle et boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de secours intégré
Cordage court et taquet à came intégrés

Applications

Secours et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité de secours
2 387,24 € HT
/ unité
2 864,69 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours