Références
3M :3335250
Rubix :2771-6292360
Fabricant :7100317882
EAN :03660570059500
Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 250M,
Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif de rejoindre le sol le plus rapidement possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence destiné à être utilisé lorsqu’il est impératif de rejoindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent une prise en charge assistée de la victime lorsqu’elle n’est pas en mesure de rejoindre seule un endroit sûr, ou un sauvetage assisté : il suffit de descendre jusqu’à la victime, de l’accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage personnalisées. Utilisez le système pour vous descendre en rappel le long de la structure jusqu’à un endroit sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend d’un côté ou de l’autre, ce qui fait monter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.
Points forts
•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente entièrement automatique et contrôlée
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Pigtail et taquet à came intégrés
Descente entièrement automatique et contrôlée
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Pigtail et taquet à came intégrés
Applications
Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur
Informations techniques
Attributs
| Type | unité d’évacuation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 665,47 € HT
/ unité
1 998,56 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours