Descendeur 3M 3335175, Type : Unité d’évacuation

Unité d’évacuation

Voir les informations techniques

Références

3M :3335175
Rubix :2771-6292149
Fabricant :7100317880
EAN :03660570059470
DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 175M,

Résumé technique

Typeunité d’évacuation

Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 175M,


Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif de rejoindre le sol le plus rapidement possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif de rejoindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent un sauvetage assisté par évacuation d’une victime incapable de rejoindre seule un endroit sûr, ou un sauvetage assisté : il suffit de descendre jusqu’à la victime, de s’y accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage sur mesure. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure jusqu’à un endroit sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait remonter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage optionnel permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support optionnel permet une connexion rapide et facile au barreau d’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.

Points forts

•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, de support d’échelle et de boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Pigtail et came de retenue intégrés

Applications

Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité d’évacuation
1 501,39 € HT
/ unité
1 801,67 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours