Références
3M :3335100
Rubix :2771-6291891
Fabricant :7100317875
EAN :03660570059418
Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 100M,
Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence destiné à être utilisé lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent un sauvetage assisté par reprise d’une victime lorsqu’elle est incapable de se mettre seule en sécurité ou pour un sauvetage assisté — il suffit d’abaisser le dispositif jusqu’à la victime, de l’accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre vers la sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage sur mesure. Utilisez le système pour descendre en rappel depuis la structure vers la sécurité. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend d’un côté ou de l’autre, ce qui fait remonter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau d’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.
Points forts
•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet des sauvetages multiples
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Cordage d’extrémité et taquet à came intégrés
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet des sauvetages multiples
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Cordage d’extrémité et taquet à came intégrés
Applications
Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur
Informations techniques
Attributs
| Type | unité d’évacuation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 297,79 € HT
/ unité
1 557,35 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours